EB-A2 020-030/30C4M70 IC903 Kulové frézy karbidové pro výrobu žeber a půdorysů se 2 břity a úhlem šroubovice 30°.

Artiklové číslo: 5650336
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Serie SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5650336
EAN / GTIN 7291075189551
Číslo výrobce 5650336
L-číslo L24180 2699

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, průměr řezu (DC) 2 mm, délka řezu max (APMX) 3 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 70 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Prumer rezu (DC) 2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Prumer odlehcení (DN) 1.89 mm
  • Celková délka (OAL) 70 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 30 mm

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku