{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Třída ochrany | S3 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Ocel | |
Bezpečnost proti prošlápnutí | Ochrana proti pr�niku kovu | |
Velikost bot EU | 47 | |
Barva | zelená | |
Druh produktu | Bezpečnostní holínky |
Katalogové číslo | 5650-47 | |
EAN / GTIN | 4056264511963 | |
Číslo výrobce | 5650-47 | |
L-číslo | L00790 5749 |