{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Cubitron™ II | |
Brusivo | Cubitron™ II | |
Zkratka brusiva | Keramické | |
Specifikace | A36S-BF | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | přímý | |
⌀ kotouče | 230 mm | |
Šířka kotouče | 2 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 6 mm - 10 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; ocel | |
Pohonný agregát | Úhlové brusky | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 6 600 min-1 | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563320 230 | |
EAN / GTIN | 5902658654633 | |
Číslo výrobce | 7100136990 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dělicí kotouč CUBITRON™ II 230 mm
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
583,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
486,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
975 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
377,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
314,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný agregát | Úhlové brusky | Úhlové brusky |
⌀ otvoru | 22,23 | 22,23 |
Pro tloušťky materiálů | 6 ;10 | 6 ;10 |
Maximální obvodová rychlost | 80 | 80 |
Optimalizováno pro materiál | INOX ;ocel | INOX ;ocel |
⌀ kotouče | 230 | 230 |
Zkratka brusiva | Keramické | Keramické |