Upínací příruba, pár 76 mm

Artiklové číslo: 563990 76
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ příruby (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ příruby 76 mm
Druh produktu Upínací příruba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 563990 76
EAN / GTIN 9003176146443
Číslo výrobce 614644

Popis

Provedení:

Pár upínacích přírub pro úhlové brusky s upínáním M14. Zvyšuje stabilitu stran a přenos síly u tenkých dělicích kotoučů (tvar 41) s ⌀ 178 a ⌀ 230 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku