{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | keramické zrno (CER) | |
Zkratka brusiva | keramika | |
Specifikace | A36S-BF | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | Přímé | |
⌀ kotouče | 230 mm | |
Šířka kotouče | 2 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 6 mm - 10 mm | |
Doporučený úhel nastavení | Poloměr stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; ocel | |
Pohonný agregát | Úhlová bruska | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 6 600 min-1 | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563319 230 | |
EAN / GTIN | 4064035079284 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Dělicí kotouč Cubitron™ 3 SCHMAL 230 mm
na poptávku
Ihned k dodání
539 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
561,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
468,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
849 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
362,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
302,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 22,23 mm | 22,23 mm |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Doporučený úhel nastavení | Poloměr stupeň | 90 stupeň |
Pro tloušťky materiálů | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm |
Šířka kotouče | 2 mm | 2 mm |
Zkratka brusiva | keramika | Keramické |
Druh produktu | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč |