{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | keramické zrno (CER) | |
Zkratka brusiva | keramika | |
Specifikace | A36S-BF | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | Přímé | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
Šířka kotouče | 1,6 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 7,7 mm - 8 mm | |
Doporučený úhel nastavení | Poloměr stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; ocel | |
Pohonný agregát | Úhlová bruska | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563319 125 | |
EAN / GTIN | 4064035079468 |