{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A30S-BFXA | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | přímý | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
Šířka kotouče | 2 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 6 mm - 10 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | ocel | |
Pohonný agregát | Úhlové brusky | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563250 125 | |
EAN / GTIN | 9003176370671 | |
Číslo výrobce | 637067 |