Dělicí kotouč PREMIUM***, ⌀ kotouče: 115mm

Artiklové číslo: 563250 115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    80,00  CZK / ks
  • od 25 ks
    67,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
548 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Popis tvaru: zalomený
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Doporučený úhel nastavení: 90
  • Optimalizováno pro materiál: ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Specifikace A30S-BFXA
Tvar 42
Popis tvaru zalomený
⌀ kotouče 115 mm
Šířka kotouče 2,5 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Pro tloušťky materiálů 7,5 mm - 12,5 mm
Doporučený úhel nastavení 90 stupeň
Optimalizováno pro materiál ocel
Pohonný agregát Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 13 300 min-1
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 563250 115
EAN / GTIN 9003176370718
Číslo výrobce 637071

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný dělicí kotouč speciálně pro ocelové plechy, profily a trubky s nejlepší životností.
Není vhodný pro INOX (podíl Fe, S a Cl > 0,1agv %).

Použití:

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální rychlostí řezu 80 m/s vc.

Specifikace:

A30S-BFXA.

Poznámka:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Dělicí kotouč PREMIUM***, ⌀ kotouče: 115mm

Dělicí kotouč PREMIUM***, ⌀ kotouče: 115mm

na poptávku
Ihned k dodání
548 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
80,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 25  ks
67,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 599 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
35,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 25  ks
29,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Pohonný agregát Úhlové brusky Úhlová bruska
Doporučený úhel nastavení 90 stupeň 90 stupeň
Popis tvaru zalomený zalomený
Pro tloušťky materiálů 7,5 mm - 12,5 mm 6 mm - 10 mm
Maximální obvodová rychlost 80 m/s 80 m/s
Optimalizováno pro materiál ocel INOX; ocel
Zkratka brusiva A A

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku