ECI-E-4R 750-1.5-C060 IC900 Frézy 4 břité s 38° šroubovicí střední délky z karbidu s různými poloměry.

Artiklové číslo: 5623127
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5623127
EAN / GTIN 7291075004236
Číslo výrobce 5623127
L-číslo L24180 2136

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting Diameter (DC) 1/4″, decimal Equivalent 0,75″, Depth of Cut maximum (APMX) 4-1/2″, Flute Count (NOF) 3, OAL (OAL) 4″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Polomer rohu (RE): 0.06″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Desetinný ekvivalent: 0.75″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1-1/2″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.005 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku