MM EA.500B31R062-3T08 IC08 Vyměnitelné plnotučné karbidové frézy se 2 nebo 3 drážkami, úhel šroubovice 45° pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5622734
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5622734
EAN / GTIN 7291075164794
Číslo výrobce 5622734
L-číslo L24060 1002

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 0,488″
  • Vlastnosti rozhraní T08
  • Průměr řezné hrany (DC): 1/2″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,315″
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 0,962″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.488″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T08
  • Polomer rohu (RE): 0.063″
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1/2″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.65″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Celková délka (OAL): 0.962″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku