Popis:
Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/8″, Cutting Diameter (DC) 3/8″, decimal Equivalent 0,375″, Depth of Cut maximum (APMX) 3/4″, Flute Count (NOF) 4, Celková délka (OAL) 3″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
- Velikost rohové fazety (CHW): 0.016″
- Prumer rezu (DC): 3/8″
- Tolerance prumeru rezu: e8
- Desetinný ekvivalent: 0.375″
- Maximální hloubka rezu (APMX): 3/4″
- Pocet drážek (NOF): 4
- Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.004 ″/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
- Celková délka (OAL): 3″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Typ stopky: Weldon