EFSI-B44 375-750W375 IC900 Kombinace hrubovacích a dokončovacích fréz z tvrdokovu v jednom nástroji

Artiklové číslo: 5622229
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FINISHRED

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5622229
EAN / GTIN 7291075013207
Číslo výrobce 5622229
L-číslo L24180 2866

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/8″, Cutting Diameter (DC) 3/8″, decimal Equivalent 0,375″, Depth of Cut maximum (APMX) 3/4″, Flute Count (NOF) 4, Celková délka (OAL) 3″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.012″
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 0.375″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/4″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.004 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 3″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Weldon

Ze stejné série "FINISHRED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku