ECAI-B-3 750-1.25C750 IC08 Frézy 3 břité, 45° šroubovice, střední délka, tvrdokovové frézy pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5622188
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5622188
EAN / GTIN 7291075200317
Číslo výrobce 5622188
L-číslo L24180 1919

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting Diameter (DC) 1/4″, decimal Equivalent 0,75″, Depth of Cut maximum (APMX) 3-1/4″, Flute Count (NOF) 3, OAL (OAL) 4″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Polomer rohu (RE): 0.008″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Tolerance prumeru rezu: h6
  • Desetinný ekvivalent: 0.75″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1-1/4″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.005 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku