ECAI-B-3 625-1.0-C625 IC08 Frézy 3 břité, 45° šroubovice, střední délka, tvrdokovové frézy pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5622187
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5622187
EAN / GTIN 7291075200300
Číslo výrobce 5622187
L-číslo L24180 1920

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″, Cutting Diameter (DC) 1/8″, Decimal Equivalent 0,625″, Depth of Cut maximum (APMX) 5″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 3-1/3″, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Polomer rohu (RE): 0.008″
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Tolerance prumeru rezu: h6
  • Desetinný ekvivalent: 0.625″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.005 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 3-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku