Popis:
Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,313″, Cutting Diameter (DC) 0,313″, Decimal Equivalent 0,313″, Depth of Cut maximum (APMX) 2/1″, Flute Count (NOF) 2, OAL) 5-8/3″, Shank Type Round, Shank Type Round
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.313″
- Polomer rohu (RE): 0.008″
- Prumer rezu (DC): 0.313″
- Tolerance prumeru rezu: h6
- Desetinný ekvivalent: 0.313″
- Maximální hloubka rezu (APMX): 5/8″
- Pocet drážek (NOF): 3
- Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.004 ″/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
- Celková délka (OAL): 2-1/2″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Typ stopky: Kulaté