ECI-E-3 375-750-W375 IC900 Frézy 3 břité, 38° šroubovice, střední délka, plný karbid, čelní frézy

Artiklové číslo: 5620896
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5620896
EAN / GTIN 7291075120424
Číslo výrobce 5620896
L-číslo L24180 2211

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/8″, Cutting Diameter (DC) 3/4″, decimal Equivalent 0,375″, Depth of Cut maximum (APMX) 3/8″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 2-1/3″, Shank Type Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Desetinný ekvivalent: 0.375″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/4″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.004 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Weldon

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku