ECCI-A-4 313-813-C313 IC900 Frézy 4 břité, 30° šroubovice, střední délka, karbidové frézy se zkosenými rohy

Artiklové číslo: 5620326
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5620326
EAN / GTIN 7291075004328
Číslo výrobce 5620326
L-číslo L24180 2018

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,313″, Cutting Diameter (DC) 0,313″, Decimal Equivalent 0,313″, Depth of Cut maximum (APMX) 0,813″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 2-1/4″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.313″
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.006″
  • Prumer rezu (DC): 0.313″
  • Desetinný ekvivalent: 0.313″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.813″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.004 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku