EC120A25-2C12 IC08 Tvrdokovová stopková fréza se 2 drážkami, úhel šroubovice 30° a 45°, střední délka

Artiklové číslo: 5620013
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5620013
EAN / GTIN 7291075084436
Číslo výrobce 5620013
L-číslo L24180 774

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 12 mm, max. délka břitu (APMX) 25 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 83 mm, stopka Round, stopka Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 25 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.11 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.04 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 83 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku