H690 WNMU 0705PNN-MM IC5400 Destičky Trigon se 6 šroubovitými břity pro přesné 90° břitové destičky

Artiklové číslo: 5607700
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIDO Trigon Line
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5607700
EAN / GTIN 7291075352276
Číslo výrobce 5607700
L-číslo L23910 239

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 7 mm, délka břitové destičky (INSL) 7,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,9 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 7.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.9 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 6

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIDO Trigon Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku