SEMT 140405ATR IC330 Pozitivní, čtvercové vyměnitelné břitové destičky se zesíleným břitem

Artiklové číslo: 5607692
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIOCTO
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5607692
EAN / GTIN 7291075345773
Číslo výrobce 5607692
L-číslo L24170 32

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 5,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 14,2 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 4,95 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 14.2 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.95 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIOCTO" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku