REMT 1505-LM-76 IC830 Kulaté břitové destičky s žebry na čelní ploše úběžníku

Artiklové číslo: 5607690
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Serie HELIOCTO
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5607690
EAN / GTIN 7291075063851
Číslo výrobce 5607690
L-číslo L23910 210

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 5,24 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 7.94 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.24 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIOCTO" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku