HM90 ADCT 1505PDR-PL IC808 Destičky se 2 šikmými břity pro přesné 90° ramena.

Artiklové číslo: 5607498
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELI2000
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5607498
EAN / GTIN 7291075116267
Číslo výrobce 5607498
L-číslo L23910 1270

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 16,18 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,85 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,65 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 14.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Obrázek 2
  • Velikost britové desticky(INSL) 16.18 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.85 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.65 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku