HM90 ADCR 1505PDFR-P IC08 Obvodově broušené břitové destičky s vysoce pozitivní, leštěnou čelní plochou rake pro obrábění hliníku a vysoce žáruvzdorných slitin

Artiklové číslo: 5602967
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELI2000
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5602967
EAN / GTIN 7291075174670
Číslo výrobce 5602967
L-číslo L23910 204

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 16,3 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,9 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,55 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 15.3 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 16.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.9 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.55 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku