S890 SNHU 1305PN-R-W IC810 čtvercové oboustranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 5607484
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIDO 890 LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5607484
EAN / GTIN 7291075290325
Číslo výrobce 5607484
L-číslo L23910 1236

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 5 mm, průměr inkružnice (IC) 13 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 5,15 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 13 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.15 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIDO 890 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku