S890 FSN D5.0-14-1.50-R13 čelní frézy nesoucí oboustranné čtyřhranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3106097
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIDO 890 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106097
EAN / GTIN 7291075290431
Číslo výrobce 3106097
L-číslo L23980 2177

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 4,862″, počet řezných položek (CICT) 14, průměr náboje (DHUB) 3,23″, Celková délka (OAL) 2,047″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 5″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 4.862″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 4.862″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 14
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.047″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.23″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • Celková délka (OAL): 2.047″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 89 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 2.043″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIDO 890 LINE" Zobrazit všechny