S890 SNMU 1305PNTR IC5100 čtvercové oboustranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 5606640
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIDO 890 LINE
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5606640
    EAN / GTIN 7291075290240
    Číslo výrobce 5606640
    L-číslo L23910 331

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 13 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,6 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 9 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 13 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.6 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
    • Pocet rezných hran 8

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIDO 890 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku