OXMT 050705-R-HP IC830 Osmihranné břitové destičky s vysokým posuvem a vyměnitelnými břitovými destičkami pod úhlem 45°.

Artiklové číslo: 5607355
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada FEEDMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5607355
EAN / GTIN 7291075309287
Číslo výrobce 5607355
L-číslo L23910 1244

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 2,7 mm, délka břitové destičky (INSL) 4,3 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.7 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 4.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné produkty

Ze stejné série "FEEDMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku