MTH 63 11.5 NPT IC908 Šroubové závitové frézovací destičky pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů NPT (parní, plynové, vodovodní potrubí).

Artiklové číslo: 5607207
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MILLTHREAD
    Druh produktu Řezná vložka pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5607207
    EAN / GTIN 7291075221176
    Číslo výrobce 5607207
    L-číslo L24290 236

    Popis

    Popis:

    Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 38 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 5 mm, šířka břitové destičky (W1) 11,9 mm, rozteč závitů (TP) 2 209 mm, závit na palec (TPI) 11,5 závitů/″

    Charakteristika:

    • Velikost britové desticky(INSL) 38 mm
    • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 5 mm
    • Šírka vložky (W1) 11.9 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) NPT60
    • Stoupání závitu (TP) 2.209 mm
    • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
    • Pocet závitu na palec (TPI) 11.5 Závity/-palcové″

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku