MTH 45 I 2.0 ISO IC908 Šroubovicové závitové frézy pro výrobu metrických vnitřních závitů ISO

Artiklové číslo: 5607184
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5607184
EAN / GTIN 7291075369458
Číslo výrobce 5607184
L-číslo L24290 212

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 37 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 5 mm, šířka břitové destičky (W1) 11,9 mm, stoupání závitu (TP) 2 mm.

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 37 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 5 mm
  • Šírka vložky (W1) 11.9 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 2 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku