MTH 32 I 16 UN IC908 Šroubovicové frézovací destičky s plným profilem pro americké závity

Artiklové číslo: 5607167
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MILLTHREAD
    Druh produktu Řezná vložka pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5607167
    EAN / GTIN 7291075369731
    Číslo výrobce 5607167
    L-číslo L24290 197

    Popis

    Popis:

    Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 32 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4 mm, šířka břitové destičky (W1) 9 mm, stoupání závitu (TP) 1,588 mm, závit na palec (TPI) 16 závitů/″.

    Charakteristika:

    • Velikost britové desticky(INSL) 32 mm
    • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 4 mm
    • Šírka vložky (W1) 9 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
    • Stoupání závitu (TP) 1.588 mm
    • Typ závitu (TTP_DF2) INT
    • Pocet závitu na palec (TPI) 16 Závity/-palcové″

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku