MTECSH 12114C34 11UN IC903 Krátké levotočivé monolitní karbidové UN profilové závitové frézy malého průměru pro kalené oceli

Artiklové číslo: 5606881
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606881
EAN / GTIN 7291075221664
Číslo výrobce 5606881
L-číslo L24210 69

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr řezu (DC) 11,4 mm, celková délka (OAL) 84 mm, stoupání závitu (TP) 2,309 mm, jmenovitý průměr závitu 5/8, jmenovitý průměr závitu 5/8, velikost závitu 5/8, velikost závitu 5/8, závit na palec (TPI) 11 Závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Prumer rezu (DC) 11.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 84 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 2.309 mm
  • Velikost závitu 5/8
  • Pocet závitu na palec (TPI) 11 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 34.5 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku