T465 LNHT 2212-ZNTR IC5400 Tangenciálně upnuté břitové destičky se čtyřmi 22 mm dlouhými řeznými hranami pro 65° čelní frézy

Artiklové číslo: 5606797
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITANG T465 LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606797
EAN / GTIN 7291075285147
Číslo výrobce 5606797
L-číslo L23970 306

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 19 mm, délka břitové destičky (INSL) 25,39 mm, tloušťka břitové destičky (S) 19,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 12 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 19 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 25.39 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 19.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 12 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.45 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.25 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4
  • Délka stírací hrany (BS) 2.5 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T465 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku