T465 FLN D125-06-40R-22ST Čelní 65° frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 šroubovitými řeznými hranami

Artiklové číslo: 3106144
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITANG T465 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106144
EAN / GTIN 7291075322705
Číslo výrobce 3106144
L-číslo L23980 381

Popis

Popis:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 143,6 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 95 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 143.6 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 143.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 19 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 95 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 65 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T465 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku