LNAT 150608-TN-PM IC830 Tangenciálně upínané břitové destičky se 4 řeznými hranami pro boční frézování

Artiklové číslo: 5606777
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANGMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606777
EAN / GTIN 7291075326970
Číslo výrobce 5606777
L-číslo L23970 297

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 15,3 mm, šířka břitové destičky (W1) 6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 15 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 15.3 mm
  • Šírka vložky (W1) 6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku