HTP LNHT 0604 ETR IC330 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami pro ponorné válce

Artiklové číslo: 5606740
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada TANGPLUNGE
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5606740
    EAN / GTIN 7291075289923
    Číslo výrobce 5606740
    L-číslo L23910 438

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 6,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,77 mm, šířka břitové destičky (W1) 4,06 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Velikost britové desticky(INSL) 6.5 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.77 mm
    • Šírka vložky (W1) 4.06 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "TANGPLUNGE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku