HTP D20-3-M10-LN06 Píst pro boční ponorné frézování s rozhraním FLEXFIT s tangenciálně namontovanými destičkami a 4 řeznými hranami.

Artiklové číslo: 3106099
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada FLEXFIT
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106099
EAN / GTIN 7291075289817
Číslo výrobce 3106099
L-číslo L23980 320

Popis

Popis:

Zapichovací frézy, průměr tělesa (BD) 18 mm, průměr břitu (DC) 20 mm, počet břitových těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, počet účinných drážek, čelní strana (ZEFF) 3, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 18 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF) 3
  • Funkcní délka (LF) 30 mm
  • Celková délka (OAL) 50 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku