T290 LNMT 100405TR IC5400 Tangenciální břitové destičky se 2 řeznými hranami

Artiklové číslo: 5606678
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMOMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606678
EAN / GTIN 7291075265040
Číslo výrobce 5606678
L-číslo L23910 383

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 10 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 8,9 mm, šířka břitové destičky (W1) 4,1 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.9 mm
  • Šírka vložky (W1) 4.1 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku