T290 ELN D14-03-C14-05 Stopkové frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3105235
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105235
EAN / GTIN 7291075260496
Číslo výrobce 3105235
L-číslo L23980 2998

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 14 mm, průměr (DC/DCX) 14 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 5 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 80 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 14 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SUMOMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku