APKT 1003PDTR-76 IC830 Destičky se 2 šikmými řeznými hranami s žebry na náběžné ploše (hotové slinuté)

Artiklové číslo: 5606581
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIMILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5606581
    EAN / GTIN 7291075039245
    Číslo výrobce 5606581
    L-číslo L23910 200

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 11 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,47 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,7 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 9.8 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 11 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.47 mm
    • Šírka vložky (W1) 6.7 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku