ADKT 1505R8T-FF IC330 Výměnná destička pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 5606548
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIMILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5606548
    EAN / GTIN 7291075241754
    Číslo výrobce 5606548
    L-číslo L23910 190

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 1,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,9 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,2 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,9 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 2.7 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.9 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.2 mm
    • Šírka vložky (W1) 9.9 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.5 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.5 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku