MTECS 1010C35 2.0MJ IC908 Závitové frézy z tvrdokovu pro malé průměry.

Artiklové číslo: 5606414
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606414
EAN / GTIN 7291075263220
Číslo výrobce 5606414
L-číslo L24210 511

Popis

Popis:

Závitové frézy - plné, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr řezu (DC) 10 mm, celková délka (OAL) 73 mm, stoupání závitu (TP) 2 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 73 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) MJ60
  • Stoupání závitu (TP) 2 mm
  • Použitelná délka (LU) 35 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku