MTECI 1212E39 A60 IC908 Závitové monolitní 60° karbidové frézy s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů.

Artiklové číslo: 5606404
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606404
EAN / GTIN 7291075263398
Číslo výrobce 5606404
L-číslo L24210 494

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr uložení na straně stroje (DCONMS) 12 mm, průměr řezu (DC) 12 mm, celková délka (OAL) 84 mm, jmenovitý průměr závitu =>14, jmenovitý průměr závitu =>14, velikost závitu =>14, velikost závitu =>14

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Celková délka (OAL) 84 mm
  • Roztec vnejší 0.8-1.5 mm
  • Roztec vnitrní 1.00-1.75 mm
  • Roztec TPI vnejší (TPI Ext) 32-16 Závity/-palcové″
  • Roztec TPI vnitrní (TPI Int) 28-14 Závity/-palcové″
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Velikost závitu =>14
  • Použitelná délka (LU) 39 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku