H600 WXCU 040310HP IC330 Oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami pro vysoké posuvy

Artiklové číslo: 5606382
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada FEEDMILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5606382
    EAN / GTIN 7291075237054
    Číslo výrobce 5606382
    L-číslo L23970 37

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka řezné destičky (INSL) 4,13 mm, tloušťka řezné destičky (S) 3,1 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.96 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Velikost britové desticky(INSL) 4.13 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.1 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.68 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.34 mm/zub
    • Pocet rezných hran 6

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "FEEDMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku