Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 13 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 1,5 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 134 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, pracovní délka (LU) 50 mm
Charakteristika:
- Prumer telesa (BD) 18.9 mm
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 13 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 13 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 3
- Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Funkcní délka (LF) 134 mm
- Délka hlavy (LH) 52.7 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 040310T
- Celková délka (OAL) 134 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.4 Stupne
- Typ stopky Kulaté
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 30 Stupne
- Krouticí moment (TQ) 0.9 Nxm
- Použitelná délka (LU) 50 mm