• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

T490 LNHT 1306PNTR DT7150 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 šikmými břity.

Artiklové číslo: 5606062
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606062
EAN / GTIN 7291075228878
Číslo výrobce 5606062
L-číslo L23970 581

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 13,05 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,65 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.85 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.5 mm
  • Obrázek 1.
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 13.05 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.65 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku