T290 LNMT 150608TR IC808 Tangenciální břitové destičky se 2 řeznými hranami

Artiklové číslo: 5606046
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SUMOMILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5606046
    EAN / GTIN 7291075285581
    Číslo výrobce 5606046
    L-číslo L23910 1239

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 15 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,9 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 11,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 5,6 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 15 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.9 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 11.5 mm
    • Šírka vložky (W1) 5.6 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.22 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "SUMOMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku