T290 SM D050-45-3-22-15 Nástrčné frézy pro T290 LNMT 1506 tangenciálně uložené břitové destičky.

Artiklové číslo: 3105985
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMOMILL
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105985
EAN / GTIN 7291075311181
Číslo výrobce 3105985
L-číslo L23980 230

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 48 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 9, max. délka břitu (APMX) 43 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 65 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 48 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 43 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T290 LNMT 150608TR
  • Celková délka (OAL) 65 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku