H490 ANCX 090412PDR IC830 Oboustranné břitové destičky se 4 šikmými břity

Artiklové číslo: 5606024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIDO 490 LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606024
EAN / GTIN 7291075268591
Číslo výrobce 5606024
L-číslo L23910 1139

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 8 mm, délka řezné destičky (INSL) 8,52 mm, tloušťka řezné destičky (S) 4,8 mm, šířka řezné destičky (W1) 6,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 8.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIDO 490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku