T490 LNHT 080412PNR IC830 Tangenciálně zapuštěné břitové destičky se 4 šikmými řeznými hranami

Artiklové číslo: 5605896
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5605896
EAN / GTIN 7291075258820
Číslo výrobce 5605896
L-číslo L23970 460

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 8 mm, délka břitové destičky (INSL) 8,59 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7,32 mm, šířka břitové destičky (W1) 4,24 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 8.59 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.32 mm
  • Šírka vložky (W1) 4.24 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku