• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

ADKT 1505R8T-FF IC928 Výměnná destička pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 5605785
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELIMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5605785
EAN / GTIN 7291075241747
Číslo výrobce 5605785
L-číslo L23910 802

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 1,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,9 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,2 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,9 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.9 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.2 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.9 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.5 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.8 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku